TAKIGEN(タキゲン)
連動安全装置用角棒(全長970)
手動レバーを押すと連動レバーにセットされた連結棒の働きで庫内側から開扉できます。
施錠の場合でも確実に開扉できます。
左右兼用型
用途
プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
材質
レバー/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)(コーティング部は黒色塩化ビニル)、連結棒/ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
1700
寸法L1(mm)
900
寸法L2(mm)
970
寸法P(mm)
956
タキゲンコード
60685
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62818586
FA-622-1用角棒
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください