TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス くの字金具
扉の高い位置に取付けたハンドルの操作に便利です。
付属のロープを下に引くだけで開扉できます。(1,280mm)
用途
プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉などの高い位置に取付けるハンドル用
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
820
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
60131
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62819444
FA-1724
¥
33,434
¥
36,777
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください