曜日別特売

パッキン

パッキン - TAKIGEN(タキゲン)パッキン - TAKIGEN(タキゲン)パッキン - TAKIGEN(タキゲン)パッキン - TAKIGEN(タキゲン)パッキン - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

扉の確実な密閉
抜群の保温・保冷効果
必要な寸法にカットして使用できます。
豊富な種類

用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質塩化ビニル(PVC)ブラック使用周囲温度(℃)-50~60内容量1個
注意
※梱包形態は丸めた状態となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62820512FC-776-1(10m)901748
1,989
2,188(税込)
当日出荷
62820598FC-781-2805291
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
62820582FC-781-1(2.5m)62537
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62820512
2022-03-30
用途: 機械のメンテナンス

業務用冷蔵庫の補修用に購入しました。購入後30年以上たちパッキンの劣化による冷気の漏れが激しかったのですが,交換により改善されコンプレッサーの運転時間がかなり短くなり,内部の結露も減少しました。うちの冷蔵庫には,長さは十分でしたが厚みがもう少しあるとドアの密着度がアップするように思いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする