ステンレス フラットバー

ステンレス フラットバー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フラットバー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フラットバー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フラットバー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フラットバー - TAKIGEN(タキゲン)
用途FC-761と組合せてご使用ください。材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
質量(g)
寸法P(mm)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62820652FC-1762-117510016062216
955
1,051(税込)
4日以内出荷
返品不可
62820668FC-1762-21358012062217
907
998(税込)
5日以内出荷
返品不可
62820677FC-1763-117510016062218
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
62820686FC-1763-21358012062219
843
927(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする