曜日別特売

包装紙 スイートカラー

包装紙 スイートカラー - HEIKO包装紙 スイートカラー - HEIKO包装紙 スイートカラー - HEIKO包装紙 スイートカラー - HEIKO包装紙 スイートカラー - HEIKO包装紙 スイートカラー - HEIKO包装紙 スイートカラー - HEIKO包装紙 スイートカラー - HEIKO
(3件のレビュー)

お使いやすいパーソナルカラーの無地シリーズです。

20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
色(柄)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62961158半才1パック(50枚)コート64g/m2757×530ゴールド002416848
3,400
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
62961176半才1パック(50枚)コート64g/m2757×530シルバー002416849
3,400
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
62960993半才1パック(50枚)コート66.3g/m2750×528レモン002416840
3,100
取扱い終了
返品不可
62961002半才1本(5枚)コート66.3g/m2750×528レモン002499220
400
取扱い終了
返品不可
62961018半才1パック(50枚)コート66.3g/m2750×528ベビーピンク002416841
3,100
取扱い終了
返品不可
62961027半才1本(5枚)コート66.3g/m2750×528ベビーピンク002499221
400
取扱い終了
返品不可
62961036半才1パック(50枚)コート66.3g/m2750×528ローズ002416842
3,100
取扱い終了
返品不可
62961045半才1本(5枚)コート66.3g/m2750×528ローズ002499222
400
取扱い終了
返品不可
62961054半才1パック(50枚)コート66.3g/m2750×528ベビーブルー002416843
3,100
取扱い終了
返品不可
62961063半才1本(5枚)コート66.3g/m2750×528ベビーブルー002499223
400
取扱い終了
返品不可
62961072半才1パック(50枚)コート66.3g/m2750×528マリン002416844
3,100
取扱い終了
返品不可
62961088半才1本(5枚)コート66.3g/m2750×528マリン002499224
400
取扱い終了
返品不可
62961097半才1パック(50枚)コート66.3g/m2750×528ベージュ002416845
2,500
取扱い終了
62961106半才1本(5枚)コート66.3g/m2750×528ベージュ002499225
300
取扱い終了
62961115半才1パック(50枚)コート66.3g/m2750×528ショコラ002416846
3,100
取扱い終了
返品不可
62961124半才1本(5枚)コート66.3g/m2750×528ショコラ002499226
400
取扱い終了
返品不可
62961133半才1パック(50枚)コート66.3g/m2750×528チャコール002416847
2,500
取扱い終了
62961142半才1本(5枚)コート66.3g/m2750×528チャコール002499227
300
取扱い終了
62961167半才1本(5枚)コート64g/m2757×530ゴールド002499228
400
取扱い終了
返品不可
62961185半才1本(5枚)コート64g/m2757×530シルバー002499229
400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62961115
2021-01-25
用途: ギフトラッピング
卸売・小売業

昨年以降、注文する度にどんどん紙が薄く、色が薄くなってきています。
コストカットしているのでしょうか?
ギフトで使うのに中身の折り目が透けてしまいます。
今回はさらに、保管状態が悪かったのか、入荷時より、湿気と重みで波打ってて、ほとんど使えませんでした。折り目、キズが目立つ材質なので、入荷時の状態がよくないと最悪です。返品したかったですが「返品不可」なのであきらめました。
値段が少し上がってもよいので、もう少し厚み、濃さが欲しいですがこの手の無地で艶のあるギフトで使える紙がこれしかないので仕方ありませんね・・・。

対象商品 : 62961176
2020-04-09
用途: 贈答用ワインのラッピング
TM & Associates卸売・小売業

以前ラッピング店で購入していた価格より約1割ほど安く入手できたのでたすかりました。

対象商品 : 62961115
2020-07-15
用途: ネット通販ギフト包装用
PS&カンパニー 【ピースマイル】卸売・小売業

今年に入り初めて注文しましたが、前回より色がかなり薄くなり、表面がざらざらしてきました。同型の他のピンクやブルーも最近同様に変わってききてます。いずれも染料が薄くなってきています。特にショコラは濃色なので、より薄っぺらくなったことが目立ちます。包装すると中身が透けたり、折りたたんだ皺や段差が表面に響いてしまい、高級感がなくなりました。光沢感と、一定の厚みが気に入っていたので、とても残念です。価格が多少上がっても品質を保ってもらうことを希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする