包装紙 全判 筋無地

包装紙 全判 筋無地 - HEIKO包装紙 全判 筋無地 - HEIKO
(1件のレビュー)

従来のコンより明るめのネイビーNを作りました。

材質筋入58g/m2寸法(mm)1058×757色(柄)ネイビーNメーカー商品コード002363400内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62961203-
9,000
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62961203
2023-08-04
用途: お中元の簡易梱包
丸全電産ロジステック株式会社運輸・通信業

簡易のギフト梱包に使用しましたが、薄手で非常に使い易い商品でした。
あえて希望を挙げるなら、送付時には「三つ折り」ではなく、「巻いた状態」
(丸めた状態)で送付いただけると、折り癖が無くより使い易いかと。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする