シモジマ
Fバッグ Wシャンテ
鮮やかなカラーが魅力の巾着袋。厚みの違う不織布が2枚重なっています。
材質
PP不織布50g/m
2
+20g/m
2
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62964703
-
190
275(180)
100
ライトピンク
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
62964712
-
240
360(230)
120
ライトピンク
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
62964728
-
190
275(180)
100
ライトグリーン
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
62964737
-
240
360(230)
120
ライトグリーン
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
62964746
-
190
275(180)
100
イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
62964755
-
240
360(230)
120
イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
62964764
-
190
275(180)
100
ライトブルー
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
62964773
-
240
360(230)
120
ライトブルー
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください