SK11
スポンジケース
インテリア内装工事に最適です。丈夫で水漏れに強いターポリン生地を使用しています。スポンジがまるごと収納可能です。
ポケット入り口に補強しているので型崩れし難くなっています。
用途
スポンジなどの収納。
色
ブラック
材質
ターポリン生地
適合ベルト幅(mm)
60まで
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
230×160×60
内容量
1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火気・薬品等に近づけないでください。
※リベット等の金具の変形・ゆるみ及び糸のほつれなど、異常のまま使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62892628
NI-1
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください