曜日別特売

スポーティグラス

スポーティグラス - SK11スポーティグラス - SK11スポーティグラス - SK11スポーティグラス - SK11スポーティグラス - SK11スポーティグラス - SK11スポーティグラス - SK11スポーティグラス - SK11
(1件のレビュー)

日差し、眩しさから目を守るミラーコーティングレンズ採用のセフティグラスです。ミラーコーティング仕様で屋外での日差しの眩しさを軽減します。レンズ表面は曇り止め加工を施し、作業性抜群です。軽量(20g)かつ装着感のいいソフト鼻パッド+すれ防止テンプルラバーが付いています。スタイリッシュなデザインでスポーツやレジャーにも最適です。

用途作業時の飛来物からの目の保護やスポーツなどでのファッショングラス。内容量1個
注意
※ご使用前に製品に傷や歪みがないかをチェックしてからご使用ください。
※熱現場や有害光線、レーザー光線用に使用しないでください。
※化学薬品取扱い作業では顔全体を保護する防災面と必ず併用してください。
※作業中に保護めがねを外さないでください。
全9種類を絞り込む
レンズ色
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62898203ESG-2クリアクリアレンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリ塩化ビニール(PVC)
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
62898212ESG-3クリアクリアレンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリ塩化ビニール(PVC)
オープン
939
1,033(税込)
9日以内出荷
62898228ESG-4グレーグレーレンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリ塩化ビニール(PVC)
オープン
939
1,033(税込)
9日以内出荷
62898237ESG-5グレーグレーレンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリ塩化ビニール(PVC)
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
62898246ESG-6グレーグレーレンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリ塩化ビニール(PVC)
オープン
939
1,033(税込)
9日以内出荷
62896058SSG-3ブラウン/シルバーミラーレンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
オープン
取扱い終了
代替品有
62896067SSG-1クリア/シルバーミラーレンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
オープン
取扱い終了
代替品有
62896076SSG-2スモーク/シルバーミラーレンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
オープン
取扱い終了
代替品有
62898194ESG-1クリアクリアレンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリ塩化ビニール(PVC)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62896058SSG-309490934SG-29SSG-3 セフティハードグラス(サングラスタイプ) SK11 09490934セフティハードグラス(サングラスタイプ)SK111個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62896067SSG-109490934SG-29SSG-1 セフティハードグラス(サングラスタイプ) SK11 09490934セフティハードグラス(サングラスタイプ)SK111個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62896076SSG-209490916SG-27SSG-2 セフティハードグラス(サングラスタイプ) SK11 09490916セフティハードグラス(サングラスタイプ)SK111個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62898246
2022-03-08
用途: スポーツ
サービス業

デザインは気に入ったが、空いたビニール袋から取り出すととても新品とは思えない状態であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする