SK11
セフティグラス
安全性と快適性を兼ね備えたライトフィットグラスです。デュアルフィットノーズです。新設計ツインレンズです。
用途
飛来物が発生する作業時の眼の保護。
レンズ色
クリアー
レンズ
紫外線カット・くもり止め加工
材質(レンズ)
ポリカーボネート
材質(フレーム)
ナイロン
内容量
1個
注意
※作業中に保護めがねをはずさないでください。
※熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないでください。
※化学薬品取扱や、高衝撃の飛来物の危険が考えられる作業では、顔全体を保護する防災面を必ず併用してください。
※この保護めがねは、あらゆる種類の飛来物から眼を守るものではありません。
※フレームの隙間から異物飛来の危険が考えられる作業では、防災面その他の保護具も併せて使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62898307
SG-18N
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62898316
SG-21
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください