曜日別特売

LED安全グラス

LED安全グラス - SK11LED安全グラス - SK11
(1件のレビュー)

紫外線を99.9%カットするLEDライト付きのグラスです。LEDライト付きで、夜間・暗闇での作業において視野を明るく確保し、安全に作業できます。
夜釣りなどの暗闇での細かい作業にも便利です。ソフト樹脂テンプルですので、長時間使用でも快適に作業できます。
衝撃に強いポリカーボネート樹脂製です。曇り止め加工を施したレンズでクリアな視界を確保します。

用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。仕様LEDライト付レンズ紫外線99.9%カット・くもり止め加工材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)60連続使用時間(時間)50(アルカリ電池使用時)材質(フレーム)ポリカーボネート・ソフト樹脂内容量1個
注意
※LED球の交換はできません。LEDライトは直視しないでください。目に障害を与える恐れがあります。
※本品は水や水滴がかかるところでは使用しないでください。
※付属のテスト電池は長時間使用できません。ご使用になる前に新しい電池と交換してご使用ください。
※本体の分解・改造などは行わないでください。
※本体に衝撃や無理な負荷は与えないでください。
※電池を本体に挿入の際は、しっかりとキャップを締め付けてください。
※電池の逆接続や新旧電池の混用などは行わないでください。
※使用済みの電池はすぐに本体から取り出してください。
※長い間使用しない場合は、電池を取り出して保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62898377SLG-1
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62898377
2018-06-21
用途: 床下配管作業 ・ 夜の作業に 使用する
有限会社ヤマダ衛設電気・ガス・熱供給・水道業

メガネフレ-ムがピッタリしているので 使いやすい品物ですメガネケ-スガあれば便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする