SK11
高視認性ベスト
ウエスト部分のマジックテープで脱着が簡単に行える蛍光ウエアです。
高輝度ガラスビーズの反射テープなので視認性抜群です。JIS規格に適合した高視認性ベストです。
用途
駐車場誘導、配達作業、倉庫作業、ゴミ収集作業時に着用。
材質
ウエア:ポリエステル、テープ:高輝度ガラスビーズ、JIST8127
テープ地色
グレー
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
70
胴回り(cm)
130
内容量
1枚
注意
※反射ベストに使用している反射テープは、光があたると光源に向かって反射するタイプで、自発光・蓄光タイプではありません。
※洗濯は方法に関係なく行わないで下さい。
※ドライクリーニングとアイロンの使用は避けて下さい。
※使用後の汚れは布に水を含ませて拭いて下さい。
※乾燥させるときは乾いた布で拭き取り、直射日光を避け、風通しの良い場所で陰干しして下さい。
※保管する場所は、高温多湿な場所を避けて下さい。
※テープ部分の色が移行しますので、他の物と一緒にしないで下さい。
※タバコの火やたき火に絶対に近づけないで下さい。軟化したり変形することがあります。
※薬品・洗剤・油類など人体に有害なものを扱う作業にはご注意下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62900084
SK-HiVi-ViY
蛍光イエロー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62900093
SK-HiVi-ViO
蛍光オレンジ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください