SK11
高耐久ベスト
寒い地域にも最適な高耐久なベストです。寒冷地でも硬化しにく、テープ割れしにくいです。高輝度反射テープなので視認性抜群です。
ウエスト部分がマジックテープなので、サイズの調整と着脱が簡単に行えます。
用途
駐車場誘導、配達作業、倉庫作業、ゴミ収集作業時に着用。
材質
ウエア:ポリエステル、テープ:ポリウレタン
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
59
胴回り(cm)
90~130
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62900127
SK-HiTo-ViO
蛍光黄
蛍光オレンジ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
62900102
SK-HiTo-NV
白
ネイビー
オープン
取扱い終了
62900118
SK-HiTo-Y
蛍光黄
イエロー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください