曜日別特売
モノタロウ

ラチェット 両口 自転車用

ラチェット 両口 自転車用 - モノタロウラチェット 両口 自転車用 - モノタロウラチェット 両口 自転車用 - モノタロウラチェット 両口 自転車用 - モノタロウ
(23件のレビュー)

自転車の組立・修理に役立つ14mmと15mmの両口ラチェットです。通常の両口ラチェットとは違い、ナットやボルトを しっかり固定できる「深口ソケット」仕様。

用途自転車用。材質クロムモリブデン鋼幅(mm)35.5厚さ(mm)70.7全長(mm)273質量(g)300呼び寸法(mm)14×15表面処理クロムメッキ内容量1本
注意
※用途以外では使用しないでください。
※ボルト・ナットに合ったサイズを使用して下さい。
※シノ部分にパイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
※ハンマーの代わり等に使用しないで下さい。
※使用後は汚れや水気をキレイに拭き取り、お子様の手の届かない箇所へ保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62901685M1415
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: 自転車のタイヤ交換

かんたんにタイヤが外せる、楽でいいです。自転車屋さんみたいです。

対象商品 : 62901685
2025-02-18
用途: 自転車の修理・メンテナンス
その他業種

安価で 使いやすく 見た目も綺麗 修理時 とても重宝してます。

対象商品 : 62901685
2024-09-22
用途: 自転車のタイヤ交換
医療・福祉・介護関連業

意外とちゃんとしている商品でした。ひとつあればタイヤ交換も簡単に出来ると思います。皆さん一つどうですか?

対象商品 : 62901685
2023-11-14
用途: 自転車のメンテナンス
サービス業

家族が多く自転車は5台ほどあるのでタイヤ交換やチューブ交換その他メンテナンスなど自転車屋に持って行くと結構かかりますので自分でやってます。
作業効率が上がりました。
こちらの商品はホームセンターで見たら違うメーカーですが倍くらいの価格でした。安くていいですね。

対象商品 : 62901685
2024-02-05
用途: 自転車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ママチャリの前後のハブボルトに使用しました。
多少ラチェットが硬いようにも思いますが、とても使いやすいです。
気に入りました。

対象商品 : 62901685
2023-06-19
用途: これで十分

結構バリバリ使ってますが壊れません。
4000円ぐらいの他社製と比べれば仕上げ等劣りますが値段を考えたら十分許されます。

対象商品 : 62901685
2023-02-17
用途: 自転車修理
サービス業

自転車のハブナットにはこれです。他のメーカー物より安く使い勝手は同等。前は少し高めの物を使っていましたが、購入して正解でした。コスパ最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 62901685
2022-08-05
用途: 自転車のタイヤ交換に便利
教育・研究機関

ついでに買いました。問題なく使用できています。
ラチェットは作業時間が短縮できて良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする