モノタロウ

針金荷札

針金荷札 - モノタロウ針金荷札 - モノタロウ針金荷札 - モノタロウ針金荷札 - モノタロウ針金荷札 - モノタロウ針金荷札 - モノタロウ針金荷札 - モノタロウ針金荷札 - モノタロウ
(91件のレビュー)

定番の針金付き荷札です。
無地タイプなので色々な記入が出来るので便利です。

用途荷物の仕分けや表示ラベルとして材質上質紙、鉄RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(1000枚)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※針金部でけがをしないよう、ご使用の際は必ず手袋を着用して作業してください。
※火気のある場所や高温多湿の場所では保管しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62903934-6030
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62903943-9042
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62903952-12060
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番
縦(mm)
横(mm)
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
62903934-60301,1981,318
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62903943-90421,3981,538
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62903952-120601,5981,758
(税込)
当日出荷
1年間返品保証

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:91
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62903934
2026-01-17
用途: 商品の値札として
卸売・小売業

サイズ感と記入スペースの広さが求めていた通りのものだったので重宝しています。

2025-09-15
用途: 機械修理
卸売・小売業

お客様から預かる機械(小物)に日付やお客様名等を記入し利用しています。かさばらず、はずれることもなく使いやすいです。大量に注文できるのも助かります。

2025-12-15
用途: 品物の管理
卸売・小売業

50枚づつに輪ゴムでとめられてて使いやすかったです。

2025-12-04
用途: お客さんの車のキーに付ける。
有限会社美和自動車

都合よい。どの車か、すぐわかる。まちがわない。お客さんを、またせない。

対象商品 : 62903952
2025-10-27
用途: 商品の管理として活用しております。
高田ライス農・林・水産業

使い捨てですが丈夫で、字も書きやすい良い品です。また購入したいです。

2025-10-20
用途: 荷札として使用

枚数も多く、針金も程よい長さがあるので網かごに括りやすいです。

2026-01-06
用途: 製品の識別表示
製造業

従来購入していた製品が入手できないため初めて購入しましたが、問題無く使用でき助かりました。

2025-05-21
用途: 車両整理

まだ使用していませんが 相当量ありますので数年は買わなくて済むでしょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
針金のない荷札だけの取り扱いはありますか。
回答:
現時点では、取り扱いございません。
2024-05-13
質問:
1箱(1000枚)と記載ありますが、箱の中で小分けされていますか。
回答:
50枚ごとに輪ゴムを掛けた状態で箱に入れております。
2024-05-13
質問:
使われている紙の坪量を教えてください。
回答:
坪量104.7g/m2の上質紙を使用しております。
2024-05-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする