アーテック[学校教材・教育玩具]
基礎縫いマスクセット
調理実習や給食当番の際にも利用できて実用的!縫い幅を変えると自分に合ったサイズのマスクを制作できるよ!生地は裁断済なので、短時間で実用的な作品が作れます。
セット内容
ダブルガーゼ×3、マスクゴム×2、ボタン4つ穴×1、スナップボタン×1
寸法(mm)
ダブルガーゼ:250×270、ダブルガーゼ:150×230、ダブルガーゼ:150×120、マスクゴム:300、ボタン4つ穴:Φ15、スナップボタン:Φ15
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62906454
50996
ピンク
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62906463
50997
イエロー
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62906436
50994
ホワイト
¥
800
取扱い終了
返品不可
62906445
50995
ブルー
¥
340
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください