曜日別特売
モノタロウ

荷締めベルト ラチェット式 100

荷締めベルト ラチェット式 100 - モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 100 - モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 100 - モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 100 - モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 100 - モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 100 - モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 100 - モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 100 - モノタロウ
(120件のレビュー)

ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。

用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に破断強度(kg)500材質(レバー部)スチール破断荷重(kg)500
注意
※荷重に注意し、使用荷重以内でご使用ください。
※破断強度は測定値であり保証値ではありません。
※本来の用途以外使用しないでください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66075327-1本蛍光グリーンS字フック(オープンフック)241.20.34.75100
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57644144-1本オリーブドラブS字フック(オープンフック)241.20.34.75100
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66075336-1本蛍光グリーンシボリ縫製(アイ・ワッカ)241.20.54.55100
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57644169-1本オリーブドラブシボリ縫製(アイ・ワッカ)241.20.54.55100
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53262388-1本蛍光グリーンエンドレス241.2-55100
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57644187-1本オリーブドラブエンドレス241.2-55100
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66075345-1箱(6本)蛍光グリーンS字フック(オープンフック)241.20.34.75100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57644153-1箱(6本)オリーブドラブS字フック(オープンフック)241.20.34.75100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66075354-1箱(6本)蛍光グリーンシボリ縫製(アイ・ワッカ)241.20.54.55100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57644178-1箱(6本)オリーブドラブシボリ縫製(アイ・ワッカ)241.20.54.55100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53262397-1箱(6本)蛍光グリーンエンドレス241.2-55100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57644196-1箱(6本)オリーブドラブエンドレス241.2-55100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

モノタロウ ラチェット式荷締めベルト 使用方法
この動画は、44が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:120
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57644187
2026-01-21
用途: スプリングコンプレッサー

以前はラチェット式でないものを使用していましたが、硬いバネだと使えないですし、作業中に暴発の危険性があるのでラチェット式に変更してみました。
ラチェットが小さめなので、自由長が短めのバネでも使えますし、ベルトなのでバネ間隔が密巻きでも掛けられるので便利です。
ベルトが滑らないか心配でしたが、特に不安感もなく使えました。

対象商品 : 57644144
2025-11-17
用途: バイクのフロントサスのボルト締め
自動車・二輪車・自転車関連業

フロントサスペンションの六角ボルトが空回りして締められないので、固定用に使いました。結果的に空回りしたまま締められなかったので、インパクトで締めようと思います。
ベルトの通し方の説明が無く、使い方に悩みましたが、YouTubeを見ながら何とか締められました。
商品は強度も十分で安心して使えます。

2025-10-19
用途: 荷締め

ややベルトの肉厚が薄いような、頼り気が無い印象ですが、十二分に目的は果たしています。色は、今回OD色を選んでしまいましたが、安全のため、派手な色にした方が良かったようにも思いました。

1が参考にしています
2025-10-24
用途: 工場内作業
製造業

ドラム缶3缶まとめて移動作業があり固定用に購入
以前同様のバックルタイプ使用も引き締めが手間
ラチェットタイプは簡単に引き締め出来るので便利ですね

対象商品 : 57644144
2025-09-20
用途: 軽トラに常備
株式会社 東発金沢営業所運輸・通信業

何か荷絞めに使えると思い、軽トラに常備してあります。

対象商品 : 57644187
2025-05-15
用途: ゲーム。アケコンの固定
建設業・工事業

しっかり締め付けることが出きるので卓上でずれることがなくなり、快適にプレイできるようになりました。

2025-07-23
用途: キツめに捕縛したいとき

ベルトやロープでは緩くなるけどそこまで大きい荷締めベルトではないので便利です。

対象商品 : 57644144
2025-04-23
用途: 荷運びの固定
建設業・工事業

色は写真通りで問題無しです。
金物部分の操作が硬すぎずで良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする