設定情報
販売価格(税別)¥5,100~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ダイイチ

【オーダー】 標準・普及型ネット 目合40mm 糸径4.6mm

メーカー直送返品不可特別運賃
【オーダー】 標準・普及型ネット 目合40mm 糸径4.6mm (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。

注文コード68115967 用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエチレン グリーン・シルバー・ブラック タイプ標準・普及 規格440T/180本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目無結節 糸径(Φmm)4.6 目合い40mm サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※ネットの周囲にロープをご希望の場合は、6Φロープの縫込みとなります。 周囲ロープとは四辺にロープを編み込んであるもので、こちらが一般的です。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※原反の取り方により、斜めの網継加工がはいる・つなぎ目があることがございます
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,430 / 税込 1,573
北海道地方 1 3,250 / 税込 3,575
沖縄地方 1 4,030 / 税込 4,433
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68115967
2021-03-15
用途:
防球ネット

注文がセンチ表示だったので混乱する。ミリ表示にして欲しい。
配達等は問題なかったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品仕様が1cm単位での設定のため、サイズ表示もセンチとさせていただいております。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする