曜日別特売

ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S5M

ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S5M - バンドー化学ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S5M - バンドー化学ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S5M - バンドー化学

HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。
ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。
高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。

用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)25構造背ゴム/心線/歯布(クリーン仕様)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S5M内容量1本
注意
※STS従来の標準プーリが使用できます。
全81種類を絞り込む
ベルトピッチ周長(mm)
81種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62929554250HPS5M225225
5,420
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929563250HPS5M230230
5,420
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929572250HPS5M255255
5,420
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929588250HPS5M275275
5,420
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929597250HPS5M285285
5,420
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929606250HPS5M295295
5,420
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929615250HPS5M300300
5,420
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929624250HPS5M305305
5,450
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929633250HPS5M320320
5,450
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929642250HPS5M325325
5,450
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929658250HPS5M350350
5,450
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929667250HPS5M375375
5,820
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929676250HPS5M380380
5,820
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929685250HPS5M390390
5,820
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929694250HPS5M400400
5,820
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929703250HPS5M410410
6,130
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929712250HPS5M420420
6,130
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929728250HPS5M425425
6,130
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929737250HPS5M435435
6,130
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929746250HPS5M440440
6,130
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929755250HPS5M445445
6,130
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929764250HPS5M450450
6,130
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929773250HPS5M475475
6,440
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929782250HPS5M490490
6,440
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929798250HPS5M500500
6,440
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929807250HPS5M520520
6,770
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929816250HPS5M525525
6,770
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929825250HPS5M550550
6,770
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929834250HPS5M560560
7,100
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929843250HPS5M565565
7,100
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929852250HPS5M570570
7,100
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929868250HPS5M575575
7,100
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929877250HPS5M600600
7,100
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929886250HPS5M625625
7,390
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929895250HPS5M635635
7,390
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929904250HPS5M645645
7,390
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929913250HPS5M650650
7,390
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929922250HPS5M665665
7,720
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929938250HPS5M670670
7,720
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929947250HPS5M675675
7,720
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929956250HPS5M695695
7,720
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929965250HPS5M700700
7,720
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929974250HPS5M710710
8,060
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929983250HPS5M725725
8,060
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929992250HPS5M740740
8,060
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930008250HPS5M750750
8,060
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930017250HPS5M765765
8,360
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930026250HPS5M770770
8,360
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930035250HPS5M775775
8,360
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930044250HPS5M780780
8,360
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする