高硬度放熱シリコーン TC-BG

高硬度放熱シリコーン TC-BG - 信越化学工業高硬度放熱シリコーン TC-BG - 信越化学工業

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。
ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。
シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。

仕様補強層:ガラスクロス白色タイプ高熱伝導温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0密度(g/cm3)1.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)7.3、(ASTME1530)5危険物の類別非危険物
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
絶縁破壊電圧(kV)
引張強度(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63031508TC-20BG(TO-220)1箱(500枚)13×18(±0.5)3.00.2±0.0.5751
オープン
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
63031526TC-20BG(TO-3P)1箱(500枚)19×24(±0.5)3.30.2±0.0.5751
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
63031553TC-20BG(TO-3PL)1箱(500枚)22×28(±0.5)3.20.2±0.0.5751
オープン
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
63031578TC-20BG(TO-3P2)1箱(500枚)36×19(±0.5)3.30.2±0.0.5751
オープン
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
63031596TC-20BG(210X270)1箱(20枚)210×270-0.2±0.0.5751
オープン
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63031623TC-30BG(TO-220)1箱(500枚)13×18(±0.5)3.00.3±0.1~01251
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
63031648TC-30BG(TO-3P)1箱(500枚)19×24(±0.5)3.30.3±0.1~01251
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
63031675TC-30BG(TO-3PL)1箱(500枚)22×28(±0.5)3.20.3±0.1~01251
オープン
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
63031718TC-30BG(TO-3P2)1箱(500枚)36×19(±0.5)3.30.3±0.1~01251
オープン
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
63031736TC-30BG(210X270)1箱(20枚)210×270-0.3±0.1~01251
オープン
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63031763TC-45BG(TO-220)1箱(500枚)13×18(±0.5)3.00.45±0.051249
オープン
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
63031797TC-45BG(TO-3P)1箱(500枚)19×24(±0.5)3.30.45±0.051649
オープン
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
63031858TC-45BG(TO-3PL)1箱(500枚)22×28(±0.5)3.20.45±0.051649
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
63031876TC-45BG(TO-3P2)1箱(500枚)36×19(±0.5)3.30.45±0.051649
オープン
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
63031903TC-45BG(210X270)1箱(20枚)210×270-0.45±0.051649
オープン
249,800
274,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63031928TC-80BG(TO-220)1箱(500枚)13×18(±0.5)3.00.8±0.1~02114
オープン
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
63031946TC-80BG(TO-3P)1箱(500枚)19×24(±0.5)3.30.8±0.1~02114
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
63031964TC-80BG(TO-3PL)1箱(500枚)22×28(±0.5)3.20.8±0.1~02114
オープン
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
63032016TC-80BG(TO-3P2)1箱(500枚)36×19(±0.5)3.30.8±0.1~02114
オープン
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
63032034TC-80BG(210X270)1箱(20枚)210×270-0.8±0.1~02114
オープン
369,800
406,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする