高硬度放熱シリコーン TC-EG

高硬度放熱シリコーン TC-EG - 信越化学工業

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。
ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。
シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。

温度範囲(℃)-40~180淡青色タイプ高熱伝導熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)3.1、(ASTME1530)4.5密度(g/cm3)3.1硬さ95比誘電率 50Hz6.5、(1kHz)6.5、(MHz)6.4誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)7×10-3、(1MHz)5×10-3難燃性V-0寸法(mm)300×400仕様補強層:ガラスクロス危険物の類別非危険物
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
引張強度(MPa)
引裂き強度(kN/m)
絶縁破壊電圧(kV)
耐電圧(kV)
体積抵抗率(MΩ・m)
熱抵抗値(℃/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63032086TC-20EG(TO-220)1箱(500枚)0.2±0.0.5227642250.15
オープン
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
63032104TC-20EG(TO-3P)1箱(500枚)0.2±0.0.5227642250.15
オープン
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
63032122TC-20EG(TO-3PL)1箱(500枚)0.2±0.0.5227642250.15
オープン
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
63032147TC-20EG(TO-3P2)1箱(500枚)0.2±0.0.5227642250.15
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
63032174TC-20EG(300X400)1箱(10枚)0.2±0.0.5227642250.15
オープン
74,980
82,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
63032192TC-30EG(TO-220)1箱(500枚)0.3±0.1~0225375100.3
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
63032217TC-30EG(TO-3P)1箱(500枚)0.3±0.1~016.85375100.3
オープン
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
63032235TC-30EG(TO-3PL)1箱(500枚)0.3±0.1~016.85375100.3
オープン
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
63032262TC-30EG(TO-3P2)1箱(500枚)0.3±0.1~016.85375100.3
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
63032296TC-30EG(300X400)1箱(10枚)0.3±0.1~016.85375100.3
オープン
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
63032323TC-45EG(TO-220)1箱(500枚)0.45±0.0516.85376190.45
オープン
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
63032348TC-45EG(TO-3P)1箱(500枚)0.45±0.0514.95986190.45
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
63032375TC-45EG(TO-3PL)1箱(500枚)0.45±0.0514.95986190.45
オープン
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
63032402TC-45EG(TO-3P2)1箱(500枚)0.45±0.0514.95986190.45
オープン
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
63032427TC-45EG(300X400)1箱(10枚)0.45±0.0514.95986190.45
オープン
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする