曜日別特売

高硬度放熱シリコーン(片面粘着剤付き) TC-BG

高硬度放熱シリコーン(片面粘着剤付き) TC-BG - 信越化学工業

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。
ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。
シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。

寸法(mm)200×260温度範囲(℃)-40~180難燃性V-0危険物の類別非危険物
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
熱抵抗値(℃/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63032445TC-20BG-AV(TO-220)1箱(500枚)0.49
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
63032463TC-20BG-AV(TO-3P)1箱(500枚)0.49
オープン
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
63032497TC-20BG-AV(TO-3PL)1箱(500枚)0.49
オープン
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63032524TC-20BG-AV(TO-3P2)1箱(500枚)0.49
オープン
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63032576TC-20BG-AV(200X260)1箱(20枚)0.49
オープン
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63032594TC-30BG-AV(TO-220)1箱(500枚)0.73
オープン
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
63032628TC-30BG-AV(TO-3P)1箱(500枚)0.73
オープン
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
63032646TC-30BG-AV(TO-3PL)1箱(500枚)0.73
オープン
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63032655TC-30BG-AV(TO-3P2)1箱(500枚)0.73
オープン
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63032664TC-30BG-AV(200X260)1箱(20枚)0.73
オープン
249,800
274,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63032682TC-45BG-AV(TO-220)1箱(500枚)0.85
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
63032716TC-45BG-AV(TO-3P)1箱(500枚)0.85
オープン
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63032734TC-45BG-AV(TO-3PL)1箱(500枚)0.85
オープン
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63032752TC-45BG-AV(TO-3P2)1箱(500枚)0.85
オープン
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63032777TC-45BG-AV(200X260)1箱(20枚)0.85
オープン
349,800
384,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63032795TC-80BG-AV(TO-220)1箱(500枚)0.92
オープン
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
63032813TC-80BG-AV(TO-3P)1箱(500枚)0.92
オープン
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63032838TC-80BG-AV(TO-3PL)1箱(500枚)0.92
オープン
249,800
274,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63032865TC-80BG-AV(TO-3P2)1箱(500枚)0.92
オープン
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63032883TC-80BG-AV(200X260)1箱(20枚)0.92
オープン
499,800
549,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする