高硬度放熱シリコーン(片面粘着剤付き) TC-CG

高硬度放熱シリコーン(片面粘着剤付き) TC-CG - 信越化学工業

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。
ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。
シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。

温度範囲(℃)-40~180難燃性V-0危険物の類別非危険物内容量1箱(500枚)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
熱抵抗値(℃/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63032908TC-20CG-AV(TO-220)320×500.93
オープン
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
63032935TC-20CG-AV(TO-3P)320×500.93
オープン
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
63032953TC-20CG-AV(TO-3PL)320×500.93
オープン
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
63032996TC-20CG-AV(TO-3P2)320×500.93
オープン
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
63033014TC-30CG-AV(TO-220)320×501.39
オープン
7,398
8,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
63033032TC-30CG-AV(TO-3P)320×501.39
オープン
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
63033057TC-30CG-AV(TO-3PL)320×501.39
オープン
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
63033084TC-30CG-AV(TO-3P2)320×501.39
オープン
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
63033102TC-45CG-AV(TO-220)320×251.57
オープン
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
63033136TC-45CG-AV(TO-3P)320×251.57
オープン
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
63033188TC-45CG-AV(TO-3PL)320×251.57
オープン
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
63033206TC-45CG-AV(TO-3P2)320×251.57
オープン
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする