信越化学工業
放熱シリコーン キャップタイプ
色
赤褐色
タイプ
中熱伝導、キャップ
硬さ
88
伸び(%)
100
難燃性
V-0
引張強度(MPa)
3.2
密度(g/cm
3
)
2.6
熱伝導率(W/mk)
(ISO 22007-2)1.8、(ASTME1530)1.5
比誘電率 50Hz
6
誘電正接
(50Hz)6×10
-3
、(1kHz)3×10
-3
、(1MHz)2×10
-3
危険物の類別
非危険物
引裂き強度(kN/m)
9.8
体積抵抗率(MΩ・m)
3.2
内容量
1箱(500枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
絶縁破壊電圧(kV)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
耐電圧(kV)
熱抵抗値(℃/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63033486
TC-30C(CP-TO-220)
0.3
12
11.5±0.5×21.5×5.8±0.3
10
0.68
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
63033504
TC-30C(CP-TO-3P)
0.3
12
17.5±0.5×28.5±1×5.9±0.3
10
0.68
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
63033522
TC-45C(CP-TO-220)
0.45
15
11.5±0.5×21.5×5.8±0.3
13
0.95
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
63033556
TC-45C(CP-TO-3P)
0.45
15
17.5±0.5×28.5±1×5.9±0.3
13
0.95
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
63033574
TC-80C(CP-TO-220)
0.8
22
12.1±0.5×21.8±1×6.5±0.3
18
1.6
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
63033592
TC-80C(CP-TO-3P)
0.8
22
18.2±0.5×28.8±1×6.6±0.3
18
1.6
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください