低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-HSV-1.4

低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-HSV-1.4 - 信越化学工業

弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。
発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
広い温度範囲で使用可能です。

寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ25構造単層絶縁破壊電圧(kV)23難燃性V-0密度(g/cm3)2.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.2、(ASTME1530)1.4危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.89耐電圧(V)18熱抵抗値(℃/W)1.08内容量1箱(5枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63034143TC-50HSV-1.4(300X400)-0.5
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63034177TC-100HSV-1.4(300X400)-1
オープン27,980
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
63034213TC-150HSV-1.4(300X400)-1.5
オープン36,980
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
63034238TC-200HSV-1.4(300X400)-2
オープン44,980
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
63034256TC-250HSV-1.4(300X400)-2.5
オープン49,980
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
63034308TC-300HSV-1.4(300X400)-3
オープン59,980
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
67022911TC-100HSV-1.4(300X400)【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1
オープン27,980
19,980
アウトレット
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする