低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS

低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS - 信越化学工業

弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。
発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
広い温度範囲で使用可能です。

寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ45構造単層絶縁破壊電圧(kV)20難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)2.1危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)18熱抵抗値(℃/W)0.4
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63034588TC-50TXS(300X400)1箱(5枚)0.5
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
63034606TC-100TXS(300X400)1箱(5枚)1
オープン
58,980
64,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
63034624TC-150TXS(300X400)1箱(5枚)1.5
オープン
74,980
82,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
63034642TC-200TXS(300X400)1箱(5枚)2
オープン
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
63034676TC-250TXS(300X400)1箱(5枚)2.5
オープン
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
63034703TC-300TXS(300X400)1箱(5枚)3
オープン
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63034737TC-400TXS(300X400)1箱(2枚)4
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
63034755TC-500TXS(300X400)1箱(2枚)5
オープン
74,980
82,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする