曜日別特売

低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS2

低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS2 - 信越化学工業低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS2 - 信越化学工業低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS2 - 信越化学工業

弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。
発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
広い温度範囲で使用可能です。

寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造単層絶縁破壊電圧(kV)21難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)3.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)17熱抵抗値(℃/W)0.35
全8種類を絞り込む
厚さ(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63034773TC-50TXS2(300X400)1箱(5枚)0.5
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
63034798TC-100TXS2(300X400)1箱(5枚)1
オープン
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
63034816TC-150TXS2(300X400)1箱(5枚)1.5
オープン
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
63034834TC-200TXS2(300X400)1箱(5枚)2
オープン
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63034868TC-250TXS2(300X400)1箱(5枚)2.5
オープン
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63034886TC-300TXS2(300X400)1箱(5枚)3
オープン
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63034904TC-400TXS2(300X400)1箱(2枚)4
オープン
84,980
93,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
63034922TC-500TXS2(300X400)1箱(2枚)5
オープン
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする