曜日別特売

低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-TXE

低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-TXE - 信越化学工業

弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。
発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
広い温度範囲で使用可能です。

寸法(mm)300×400淡青色/灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造複合絶縁破壊電圧(kV)21難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)3.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)20熱抵抗値(℃/W)0.48
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63034956TC-50TXE(300X400)1箱(5枚)0.5
オープン
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
63034974TC-100TXE(300X400)1箱(5枚)1
オープン
69,980
76,978(税込)
当日出荷
63035008TC-150TXE(300X400)1箱(5枚)1.5
オープン
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
63035035TC-200TXE(300X400)1箱(5枚)2
オープン
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
63035053TC-250TXE(300X400)1箱(5枚)2.5
オープン
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63035078TC-300TXE(300X400)1箱(5枚)3
オープン
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63035096TC-400TXE(300X400)1箱(2枚)4
オープン
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
63035114TC-500TXE(300X400)1箱(2枚)5
オープン
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする