曜日別特売

超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-SPA

超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-SPA - 信越化学工業

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。
非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。

寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~150硬さ4構造単層難燃性V-0密度(g/cm3)2.4熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)2.3、(ASTM E1530)3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.94熱抵抗値(℃/W)0.42内容量1箱(5枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63035315TC-50SPA-3.0(300X400)0.5
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
63035333TC-100SPA-3.0(300X400)1
オープン
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
63035367TC-150SPA-3.0(300X400)1.5
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
63035385TC-200SPA-3.0(300X400)2
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
63035403TC-250SPA-3.0(300X400)2.5
オープン
74,980
82,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
63035446TC-300SPA-3.0(300X400)3
オープン
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする