超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAS-10

超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAS-10 - 信越化学工業

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。
非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。

寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~150硬さ10構造単層絶縁破壊電圧(kV)≧30難燃性V-0密度(g/cm3)1.9熱伝導率(W/mk)1.8危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)1.24耐電圧(V)≧30熱抵抗値(℃/W)1.15
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63035516TC-150CAS-10(300X400)1箱(5枚)1.5±0.15
オープン
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
63035534TC-200CAS-10(300X400)1箱(5枚)2.0±0.20
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
63035552TC-250CAS-10(300X400)1箱(5枚)2.5±0.20
オープン
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
63035586TC-300CAS-10(300X400)1箱(5枚)3.0±0.25
オープン
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
63035604TC-400CAS-10(300X400)1箱(2枚)4.0±0.30
オープン
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
63035622TC-500CAS-10(300X400)1箱(2枚)5.0±0.30
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63035647TC-600CAS-10(300X400)1箱(2枚)6.0±0.50
オープン
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
63035656TC-700CAS-10(300X400)1箱(2枚)7.0±0.50
オープン
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
63035683TC-800CAS-10(300X400)1箱(2枚)8.0±0.50
オープン
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
63035708TC-900CAS-10(300X400)1箱(2枚)9.0±0.50
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
63035726TC-1000CAS-10(300X400)1箱(2枚)10.0±0.70
オープン
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする