超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAD-10

超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAD-10 - 信越化学工業

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。
非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。

厚さ(mm)≧1.5寸法(mm)300×400淡赤紫色温度範囲(℃)-40~180硬さ10構造単層絶縁破壊電圧(kV)≧30難燃性V-0密度(g/cm3)3熱伝導率(W/mk)3.2危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.84耐電圧(V)≧30熱抵抗値(℃/W)0.74
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63035988TC-150CAD-10(300X400)1箱(5枚)
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
63036006TC-200CAD-10(300X400)1箱(5枚)
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
63036033TC-250CAD-10(300X400)1箱(5枚)
オープン
74,980
82,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
63036058TC-300CAD-10(300X400)1箱(5枚)
オープン
87,980
96,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
63036085TC-400CAD-10(300X400)1箱(2枚)
オープン
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
63036103TC-500CAD-10(300X400)1箱(2枚)
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする