超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAT-20

超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAT-20 - 信越化学工業超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAT-20 - 信越化学工業

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。
非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。

寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造単層絶縁破壊電圧(kV)15難燃性V-0密度(g/cm3)3.2熱伝導率(W/mk)4.5危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)11熱抵抗値(℃/W)0.32
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63036128TC-50CAT-20(300X400)1箱(5枚)0.5
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
63036146TC-100CAT-20(300X400)1箱(5枚)1
オープン
58,980
64,878(税込)
当日出荷
63036164TC-150CAT-20(300X400)1箱(5枚)1.5
オープン
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
63036182TC-200CAT-20(300X400)1箱(5枚)2
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
63036207TC-250CAT-20(300X400)1箱(5枚)2.5
オープン
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
63036234TC-300CAT-20(300X400)1箱(5枚)3
オープン
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63036268TC-400CAT-20(300X400)1箱(2枚)4
オープン
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
63036286TC-500CAT-20(300X400)1箱(2枚)5
オープン
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする