ポイントタップ一般用

ポイントタップ一般用 - PROCHI(プロチ)
(1件のレビュー)

ポイント溝のタップです。切りくずを前方へ排出します。切りくず詰まりがありません。
折損強度が大きいです。切りくずがコイル状にカールする被削材です。通り穴に使用します。高速でタッピングします。

用途貫通穴用。材質HSSE食付長さ5山内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
全長(mm)
ねじの呼び寸法
シャンク径(Φmm)
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63346727PRC-PO240.440M2×0.431.6
1,300
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
63346754PRC-PO350.546M3×0.542.59
900
769
846(税込)
翌日出荷
返品不可
63346736PRC-PO25450.4544M2.5×0.4532.12
840
取扱い終了
63346745PRC-PO26450.4544M2.6×0.4532.22
750
取扱い終了
63346763PRC-PO3560.648M3.5×0.643.01
650
取扱い終了
63346772PRC-PO470.752M4×0.753.39
580
取扱い終了
63346788PRC-PO580.860M5×0.85.54.31
600
取扱い終了
63346797PRC-PO61162M6×165.13
630
取扱い終了
63346806PRC-PO81251.2570M8×1.256.26.85
910
取扱い終了
63346815PRC-PO10151.575M10×1.578.62
1,160
取扱い終了
63346824PRC-PO121751.7582M12×1.758.510.4
1,600
取扱い終了
63346833PRC-PO142288M14×210.512.2
2,220
取扱い終了
63346842PRC-PO162295M16×212.514.2
2,970
取扱い終了
63346858PRC-PO18252.5100M18×2.51415.7
4,060
取扱い終了
63346867PRC-PO20252.5105M20×2.51517.7
5,280
取扱い終了
63346876PRC-PO22252.5115M22×2.51719.7
6,780
取扱い終了
63346885PRC-PO2433120M24×31921.2
8,610
取扱い終了
63346894PRC-PO2733130M27×32024.2
12,390
取扱い終了
63346903PRC-PO30353.5135M30×3.52326.6
15,750
取扱い終了
63346912PRC-PO3644155M36×42832.1
21,140
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63346727
2020-04-08
用途: アルミ棒の精密加工

目詰まり無く、ハンドでも電動でもスムースにスクロールされるので今後も愛用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする