曜日別特売

ステンレス用ポイントタップ

ステンレス用ポイントタップ - PROCHI(プロチ)

ポイント溝のタップです。切りくずを前方へ排出します。切りくず詰まりがありません。
折損強度が大きいです。切りくずがコイル状にカールする被削材です。通り穴に使用します。
高速でタッピングします。ステンレス鋼・耐熱鋼・ニッケルクロムマンガン鋼などに適しており、炭素鋼や合金鋼にも効果があります。

材質HSSE食付長さ5山表面処理ホモ処理内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
全長(mm)
ねじの呼び寸法
シャンク径(Φmm)
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63347007PRC-PO8125S1.2570M8×1.256.26.85
1,030
789
868(税込)
翌日出荷
返品不可
63347016PRC-PO1015S1.575M10×1.578.62
1,300
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
63347025PRC-PO12175S1.7582M12×1.758.510.4
1,800
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
63347034PRC-PO142S288M14×210.512.2
2,500
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
63347043PRC-PO162S295M16×212.514.2
3,340
2,698
2,968(税込)
当日出荷
63346928PRC-PO24S0.440M2×0.431.6
1,240
取扱い終了
63346937PRC-PO2545S0.4544M2.5×0.4532.12
970
取扱い終了
63346946PRC-PO2645S0.4544M2.6×0.4532.22
870
取扱い終了
63346955PRC-PO35S0.546M3×0.542.59
680
取扱い終了
63346964PRC-PO356S0.648M3.5×0.643.01
750
取扱い終了
63346973PRC-PO47S0.752M4×0.753.39
670
取扱い終了
63346982PRC-PO58S0.860M5×0.85.54.31
670
取扱い終了
63346998PRC-PO61S162M6×165.13
730
取扱い終了
返品不可
63347052PRC-PO1825S2.5100M18×2.51415.7
4,560
取扱い終了
63347068PRC-PO2025S2.5105M20×2.51517.7
5,910
取扱い終了
63347077PRC-PO2225S2.5115M22×2.51719.7
7,840
取扱い終了
63347086PRC-PO243S3120M24×31921.2
9,870
取扱い終了
63347095PRC-PO273S3130M27×32024.2
13,930
取扱い終了
63347104PRC-PO3035S3.5135M30×3.52326.6
17,780
取扱い終了
63347113PRC-PO364S4155M36×42832.1
23,730
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする