曜日別特売

TiNコーティングポイントタップ

TiNコーティングポイントタップ - PROCHI(プロチ)

ポイント溝のタップです。切りくずを前方へ排出します。切りくず詰まりがありません。
折損強度が大きいです。切りくずがコイル状にカールする被削材です。通り穴に使用します。
高速でタッピングします。TINコーティングの効果により、対磨耗性、反容着性に優れ、低-中炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ鍛造品の加工に適しています。

材質HSSE食付長さ5山表面処理TiNコーティング内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
全長(mm)
ねじの呼び寸法
シャンク径(Φmm)
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63347122PRC-PO24G0.440M2×0.431.6
1,990
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
63347165PRC-PO47G0.752M4×0.753.39
1,800
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
63347174PRC-PO58G0.860M5×0.85.54.31
1,450
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
63347183PRC-PO61G162M6×165.13
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
63347192PRC-PO8125G1.2570M8×1.256.26.85
1,890
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
63347208PRC-PO1015G1.575M10×1.578.62
3,400
2,688
2,957(税込)
翌日出荷
返品不可
63347217PRC-PO12175G1.7582M12×1.758.510.4
4,400
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
63347156PRC-PO35G0.546M3×0.542.59
1,800
取扱い終了
代替品有
63347226PRC-PO142G288M14×210.512.2
5,900
取扱い終了
代替品有
63347138PRC-PO2545G0.4544M2.5×0.4532.12
1,730
取扱い終了
63347147PRC-PO2645G0.4544M2.6×0.4532.22
1,640
取扱い終了
63347235PRC-PO162G295M16×212.514.2
6,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63347156PRC-PO35G75519297PRC-PO35GPRC-PO35G TINポイントタップ PROCHI(プロチ) 75519297TINポイントタップPROCHI(プロチ)1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
63347226PRC-PO142G75519367PRC-PO142GPRC-PO142G TINポイントタップ PROCHI(プロチ) 75519367TINポイントタップPROCHI(プロチ)1個
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする