SUS用スパイラルタップ

SUS用スパイラルタップ - PROCHI(プロチ)SUS用スパイラルタップ - PROCHI(プロチ)SUS用スパイラルタップ - PROCHI(プロチ)
(1件のレビュー)

ねじれ溝タップです。
止り穴の穴底いっぱいまでのタッピング加工が可能です。
切りくずが穴内に残りません。
下穴へ食付きやすくなっています。
切りくずがコイル状にカールする被削材です。
止り穴に使用します。ステンレス鋼・耐熱鋼・ニッケルクロムマンガン鋼などに適します。
炭素鋼や合金鋼にも効果があります。

用途止まり穴用。ステンレス用。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
精度
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41567524PRC-SP35S1個M3×0.5JL2114高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
1,100
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
63347515PRC-SP61S1本M6×1JL2196高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
1,100
969
1,066(税込)
当日出荷
63347524PRC-SP8125S1本M8×1.25JL3226.2高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
1,400
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
63347558PRC-SP142S1本M14×2JL33010.5高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
3,400
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
75519613PRC-SP35S1個M3×0.5-114高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
75519656PRC-SP61S1個M6×1-196高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
75519665PRC-SP8125S1個M8×1.25-226.2高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
1,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
75519692PRC-SP142S1個M14×2-3010.5高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
63347445PRC-SP24S1本M2×0.4JL1153高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
1,270
取扱い終了
75519586PRC-SP24S1個M2×0.4-153高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
1,270
取扱い終了
返品不可
63347454PRC-SP2545S1本M2.5×0.45JL1163高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
1,010
取扱い終了
63347463PRC-SP2645S1本-JL116-HSSEホモ処理
890
取扱い終了
63347472PRC-SP35S1本-JL211-HSSEホモ処理
700
取扱い終了
75519595PRC-SP2545S1個M2.5×0.45-163高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
1,010
取扱い終了
返品不可
63347488PRC-SP356S1本-JL213-HSSEホモ処理
770
取扱い終了
75519604PRC-SP2645S1個M2.6×0.45-163高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
890
取扱い終了
返品不可
63347497PRC-SP47S1本M4×0.7JL2135高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
1,000
取扱い終了
75519631PRC-SP47S1個M4×0.7-135高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
1,000
取扱い終了
返品不可
63347506PRC-SP58S1本M5×0.8JL2165.5高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
1,000
取扱い終了
75519647PRC-SP58S1個M5×0.8-165.5高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
1,000
取扱い終了
返品不可
63347542PRC-SP12175S1本-JL329-HSSEホモ処理
1,850
取扱い終了
63347567PRC-SP162S1本-JL332-HSSEホモ処理
3,430
取扱い終了
63347576PRC-SP1825S1本-JL337-HSSEホモ処理
4,700
取扱い終了
63347585PRC-SP2025S1本-JL337-HSSEホモ処理
6,100
取扱い終了
63347533PRC-SP1015S1本M10×1.5JL3247高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
1,700
取扱い終了
63347594PRC-SP2225S1本-JL438-HSSEホモ処理
8,120
取扱い終了
63347603PRC-SP243S1本-JL445-HSSEホモ処理
10,150
取扱い終了
75519674PRC-SP1015S1個M10×1.5-247高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
1,700
取扱い終了
返品不可
63347612PRC-SP273S1本-JL445-HSSEホモ処理
14,420
取扱い終了
75519683PRC-SP12175S1個M12×1.75-298.5高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
2,400
取扱い終了
返品不可
63347628PRC-SP3035S1本-JL348-HSSEホモ処理
18,340
取扱い終了
63347637PRC-SP364S1本-JL457-HSSEホモ処理
24,640
取扱い終了
75519701PRC-SP162S1個M16×2-3212.5高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
3,430
取扱い終了
返品不可
75519717PRC-SP1825S1個M18×2.5-3714高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
4,700
取扱い終了
返品不可
75519735PRC-SP2225S1個M22×2.5-3817高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
8,120
取扱い終了
返品不可
75519744PRC-SP243S1個M24×3-4519高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
10,150
取扱い終了
返品不可
75519753PRC-SP273S1個M27×3-4520高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
14,420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75519613PRC-SP35S41567524PRC-SP35SPRC-SP35S SUS用スパイラルタップ PROCHI(プロチ) 41567524SUS用スパイラルタップPROCHI(プロチ)1個
899
税込989
注文コードが変更になりました
75519656PRC-SP61S63347515PRC-SP61SPRC-SP61S SUS用スパイラルタップ PROCHI(プロチ) 63347515SUS用スパイラルタップPROCHI(プロチ)1本
969
税込1,066
注文コードが変更になりました
75519665PRC-SP8125S63347524PRC-SP8125SPRC-SP8125S SUS用スパイラルタップ PROCHI(プロチ) 63347524SUS用スパイラルタップPROCHI(プロチ)1本
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
75519692PRC-SP142S63347558PRC-SP142SPRC-SP142S SUS用スパイラルタップ PROCHI(プロチ) 63347558SUS用スパイラルタップPROCHI(プロチ)1本
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63347524
2020-04-01
用途: ステンレスへの新規ねじ立て

SUS304材の深さ15mmほどの止まり穴にねじを切るために。
初めにハンドタップで途中まで切ったねじをガイドにしてこちらにバトンタッチ。
切削油には[ステンコロリン赤]を使用。
ハンドタップでは細かな屑状だった切子がこのスパイラルタップでは
一つながりのコイル状な切子として出て来て
回転の抵抗も低く感じられましたので切れ味は良いのではないかなと。
シャンクを熱処理後に研削して鋼の地色を出しているのが格好いいですけれど
サイズ表記などはここにレーザー刻印されていて
それが少し薄くて読み取りにくいのは改良してほしいかな。.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする