PROCHI(プロチ)
スマルク スマートトルクハンドルセット 差替式
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。グリップが差替式で、収納性があります。
用途
スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。
種類
ヘッド交換形
差込角(mm)
6.35
精度(%)
±10
主な用途
締め付け用
セット内容
フラッグハンドル、スリーブ(0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0Nm)、25mmビット(T6・7・8・9・10・15)
内容量
1組
注意
※オーバートルクでチップが割れたり、ネジをなめる事例がよくあります。その理由は、緩むことを恐れてトルクを掛けすぎる傾向があるからです。トルクを掛けすぎると、ねじ山をなめてしまうだけでなく、バイトの買い替えなど、最悪の事態に至る可能性もあります。逆に締め付けトルクが低すぎると、チップの動きやびびりの原因となり工具性能が低下します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63353824
PRC-SRSET3
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください