PROCHI(プロチ)
IPトルクスプラス ビットショート
ロングタイプのビットです。
全長(mm)
50
付属品
専用ホルダー
先端形状
トルクスプラス
本数
6
両頭機能
片頭
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63354104
PRC-BIT50-IP20
IP20
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
63354113
PRC-BIT50-IP25
IP25
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください