スマートトルクハンドル トルクスプラス

スマートトルクハンドル トルクスプラス - PROCHI(プロチ)スマートトルクハンドル トルクスプラス - PROCHI(プロチ)スマートトルクハンドル トルクスプラス - PROCHI(プロチ)スマートトルクハンドル トルクスプラス - PROCHI(プロチ)

スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。IP=トルクスプラスです。

用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。種類単能形差込角(mm)6.35精度(%)±10主な用途締め付け用セット内容ハンドルスリーブ、25mmビット×2本、50mmビット×2本内容量1個
注意
※オーバートルクでチップが割れたり、ネジをなめる事例がよくあります。その理由は、緩むことを恐れてトルクを掛けすぎる傾向があるからです。トルクを掛けすぎると、ねじ山をなめてしまうだけでなく、バイトの買い替えなど、最悪の事態に至る可能性もあります。逆に締め付けトルクが低すぎると、チップの動きやびびりの原因となり工具性能が低下します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63354174PRC-SR9IP1.79IP
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
63354183PRC-SR10IP210IP
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
63354147PRC-SR6IP0.66IP
3,500
取扱い終了
返品不可
63354156PRC-SR7IP0.97IP
3,500
取扱い終了
返品不可
63354165PRC-SR8IP18IP
3,500
取扱い終了
返品不可
63354192PRC-SR15IP3.915IP
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする