設定情報
販売価格(税別)¥1,655~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
旭化成

【素材サイズオーダーサービス】アクリル板 白 (角落し加工可)

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【素材サイズオーダーサービス】アクリル板 白 (角落し加工可) (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

独自の押出製法技術により、優れた平滑性と板厚精度を誇っています。
印刷時の密着性、接着加工性にも優れています。

注文コード63368323 用途店装備品、看板、ディスプレイなど 種類押出板 標準グレード 引張強度(MPa)75 密度(g/cm3)1.19 荷重たわみ温度(℃)100 吸水率(%)0.3 内容量1枚
注意
※カットサイズは4点共同じカットとなります。
【切断処理】とは切断4面の処理方法になります。表裏の加工処理は行っておりません。
切断面はカットしたままの状態で目が粗くざらついています。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
63368323
2018-01-26
用途:
古い看板のパネル交換
株式会社京橋堂 様

注文どうりの寸法でピッタリ収まって助かった
一つ難をいえば予定日数より数日かかってしまったことかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする