ワンタッチスライド継柄

ワンタッチスライド継柄 - 大塚刷毛製造ワンタッチスライド継柄 - 大塚刷毛製造ワンタッチスライド継柄 - 大塚刷毛製造ワンタッチスライド継柄 - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

レバーを押すだけ、ワンタッチで固定できます。伸縮の手間を解消、作業効率が向上します。

材質パイプ:アルミ合金、ネジ部:亜鉛合金、ワンタッチスイッチ部:ABS、グリップ:TRPRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
伸縮範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63370213163630 0130約360約795~約1300
2,500
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63370222163630 0240約550約1345~約2400
2,950
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63370222
2021-11-21
用途: 塗装作業

長年塗装職人を悩ませてきた長柄の伸縮部分の弱点。やっとこの様な製品を作ってくれたかという思いです。しっかりした造りで良いです。ローラーを転がしやすいです。ただ惜しいのはハンドルをつけるねじ部。金属化して強度的には問題無さそうですが、ねじ山が浅いのか転がしている時一定方向に力が掛かると緩んでしまいます。
次のバージョンで改善されている事期待します

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする