曜日別特売

スカーレットEX ミドルローラー

スカーレットEX ミドルローラー - 大塚刷毛製造スカーレットEX ミドルローラー - 大塚刷毛製造スカーレットEX ミドルローラー - 大塚刷毛製造スカーレットEX ミドルローラー - 大塚刷毛製造スカーレットEX ミドルローラー - 大塚刷毛製造スカーレットEX ミドルローラー - 大塚刷毛製造スカーレットEX ミドルローラー - 大塚刷毛製造スカーレットEX ミドルローラー - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。

材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイルサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
毛丈(mm)
毛丈
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
633702657S-SC20約77.120中長毛
760
759
835(税込)
当日出荷
633702747S-SC25約79.225長毛
760
759
835(税込)
当日出荷
633702837S-SC30約79.630長毛
790
789
868(税込)
翌日出荷
761532557S-SC14約72.014中毛
760
759
835(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スカーレットEX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63370283
2020-09-12
用途: 塗装
その他業種

EXの省略がエキストラ(特別)なのか、エキスパート(熟練者)なのかわかりませんが、他のローラーよりコシを長く感じました。このローラーも、使用前に手でこすって抜け毛を取ると、後は抜け毛がありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする