KH(基陽)
サンリオ カジュアル
国民的アイドルのキティとコラボ実現!DIY&土木女子はもちろん、ピンク大好き男子におススメ!
オシャレな三角フォルム。マジック&ボタンで中身がこぼれにくい。開くと中身が見やすく取り出しやすい。
用途
工具収納DIY建設
色
ブラック/豹柄ピンク
材質
ポリエステル
幅(mm)
360
高さ(mm)
255
質量(g)
295
奥行(mm)
115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63389472
KT06P
¥
5,350
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください