曜日別特売
モノタロウ

荷締めベルト ラチェット式 300

荷締めベルト ラチェット式 300 - モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 300 - モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 300 - モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 300 - モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 300 - モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 300 - モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 300 - モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 300 - モノタロウ
(55件のレビュー)

ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。

用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40材質(レバー部)スチール材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※荷重に注意し、使用荷重以内でご使用ください。
※破断強度は測定値であり保証値ではありません。
※本来の用途以外使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66075363-1本蛍光グリーンJフック(クロスフック・ナローフック)251.80.54.55300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66075372-1本蛍光グリーンシボリ縫製(アイ・ワッカ)251.80.54.55300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66075388-1箱(10本)蛍光グリーンJフック(クロスフック・ナローフック)251.80.54.55300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66075397-1箱(10本)蛍光グリーンシボリ縫製(アイ・ワッカ)251.80.54.55300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

モノタロウ ラチェット式荷締めベルト 使用方法
この動画は、30が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66075363
2025-10-24
用途: 軽トラの荷締め
農・林・水産業

この下の100㎏用を良く使用してましたが、締め付けるとラチェットのバネが戻らなくなります
この手の300㎏用はラチェット部がしっかりしており、安全・故障なく締め付けられます
幅も数ミリ違うだけなので、こちらのタイプがお勧めです

1が参考にしています
2025-10-15
用途: 運搬時
製造業

とても使いやすく、値段にも満足です。
色も気に入っています。

2025-09-18
用途: 通常業務
サービス業

急遽必要になり購入となりましたが,配送品物共に良かったので助かりました。
ありがとうございます。

対象商品 : 66075372
2023-12-25
用途: 制御盤搬送時 軽トラック
ムカイ電機システム製造業

まだ使用していませんがフック掛けの所が布なので金具と違い傷をつけないのが良くて
購入しました。

対象商品 : 66075363
2023-12-15
用途: ワンボックス車用の荷締めように購入
株式会社亀山鉄工所製造業

今回車両の更新で新しくしました。手軽に使えて便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 66075363
2024-10-19
用途: トラックに荷物を固定する為使用しています。
製造業

太さもとても使いやすくコスパも良く満足しています。

対象商品 : 66075372
2023-07-20
用途: 荷物運搬時の荷締め用として
製造業

荷締め用に購入しました。
絞りのタイプはあまり見ませんが、しっかりしたつくりで安心です。
他の方も書かれていますが、色違いがあるといいです。
油などで汚れることが多いため、濃い色があればまた購入したいです。

対象商品 : 66075363
2023-06-30
用途: 梱包された機械の運搬作業
自動車・二輪車・自転車関連業

軽トラックの荷台に、重量100kgの荷物を固縛した。
2本使って固縛したが、ガタガタ道の移動でも、びくともしなかった。ラチェット操作もスムーズで作業が楽でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする