モノタロウ

荷締めベルト ラチェット式 500

荷締めベルト ラチェット式 500 - モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 500 - モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 500 - モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 500 - モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 500 - モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 500 - モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 500 - モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 500 - モノタロウ
(19件のレビュー)

ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。

用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に寸法(mm)金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57材質(レバー部)スチール材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※荷重に注意し、使用荷重以内でご使用ください。
※破断強度は測定値であり保証値ではありません。
※本来の用途以外使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66075598-1本蛍光グリーンJフック(クロスフック・ナローフック)3620.35.76500
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66075607-1本蛍光グリーンシボリ縫製(アイ・ワッカ)362156500
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66075616-1箱(10本)蛍光グリーンJフック(クロスフック・ナローフック)3620.35.76500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66075625-1箱(10本)蛍光グリーンシボリ縫製(アイ・ワッカ)362156500
21,980
24,178(税込)
欠品中
1年間返品保証
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

モノタロウ ラチェット式荷締めベルト 使用方法
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66075625
2023-12-08
用途: 輸送中のバイクの固定
株式会社極東商会自動車・二輪車・自転車関連業

良質の製品、ありがとう。私たちはとても満足しました。

対象商品 : 66075598
2023-04-28
用途: 軽トラックでの商品の運搬
株式会社新菱

こちらの商品は非常に使いやすく、またベルト幅も広い為、締め付けても商品が凹むことなく非常に満足しております。

対象商品 : 66075598
2022-12-26
用途: 機械の固定
GLOVAJAPAN株式会社製造業

安くて助かります!! ガッチリ固定できるので良いです。

対象商品 : 66075598
2022-08-01
用途: コンバイントレーラーに機械を固定
農・林・水産業

トレーラーに農業機械を積載する際、機械の固定に使用。ラチェット式なので扱いが容易で、必要十分な丈夫さ。

対象商品 : 66075598
2022-05-09
用途: 自社トラックの空箱の固定

自社トラックの空箱の固定に使用しており、色が目立つので、わかりやすく、使い勝手もメーカー品と変わらない。

対象商品 : 66075616
2021-03-04
用途: 定期便発送用
株式会社戸上電機製作所

本社と工場の定期便に使用しています。
今まで使用していたベルトが痛んできたので、補充用です。
他で購入すると高いので、少しでも安く購入できるこちらは大変助かります。

対象商品 : 66075598
2021-03-21
用途: 運送時
小杉建設建設業・工事業

強度も問題なし。ラチェット部分も使い易く重宝しています。

対象商品 : 66075607
2020-10-03
用途: トラック荷台の荷物固定
卸売・小売業

コスパ良し。
蛍光色なので、派手かな~と思いましたが、見慣れると気にならなくなりました。
ラチェット機構でしっかり締められるし、十分な性能です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする