玄々化学工業
柿渋
(1件のレビュー)
天然素材で化学物質を一切発生しない、人体に無害な塗料です。
用途
家具、フローリング、建具、おもちゃ。
成分
柿
質量混合比
渋柿:水=100:0~300
塗布方法
刷毛塗り、タンポ塗り
乾燥時間(時間)
4以上(20℃)
色調
茶褐色
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗り面積(2回塗り)(m
2
)
約10(3倍希釈の場合)
内容量
1缶(1.8L)
注意
※仕上がりの色の濃度に応じて、水希釈や塗り回数を好みに合わせて調整してください。
※クギなどの金属部に塗装すると、タンニン成分が金属と反応して黒染みとなりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63401494
IG-40
-
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63401503
IG-41
消臭タイプ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください