玄々化学工業
LED-UVパテ用着色剤
LED-UVパテに極少量添加するだけで抜群の着色力が得られます。
色調
透明
セット内容
黒・白・黄・茶
タイプ
専用着色剤(4色セット)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱
注意
※着色剤を多量に混合した場合は、UV照射後の硬化性が極端に悪くなります のでご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63401537
17-5126
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください