玄々化学工業
エルフカラー
極めて塗りやすい塗料です。
刷毛むらが目立ちません。塗りつぎむらが目立ちません。
塗料の乾燥が速いため、短時間で塗り重ねが可能です。
半つやけし。
用途
屋内木部全般
特性
速乾、半つや消
使用方法
原液使用(濃度調整はS3-10(カラレス)を使用)
主な用途
屋内木部
塗布方法
刷毛、ローラー
硬化時間(時間)
24
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準塗布量(g/m
2
)
40~60(1回塗)
注意
※塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所に保管してください(凍結しない場所)
※ご使用前には塗料を充分撹拌してからご使用ください。
※塗布量が多すぎると乾燥が著しく遅くなり、ツヤムラ・乾燥不良の原因になりますのでご注意ください。また、塗布量が少なすぎると、塗料の性能が十分でない可能性があります。標準塗布量を遵守してください。
※塗装前に、素材の汚れ、ヤニ、ワックス等を除去してから塗装してください。
※5℃以下でのご使用は避けて下さい(乾燥時間が著しく遅くなります)。
※塗装時に使用した道具は温水石鹸で洗浄してください。時間が経って水で溶けない場合には、溶剤(アセトン)にて洗ってください。
※容器の缶が凹みやすくなっております。商品の品質自体に影響はございません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色調
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63401555
S3-1000
1缶(0.7L)
ホワイト
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63401564
S3-1000
1缶(3L)
ホワイト
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63401573
S3-1000
1缶(16L)
ホワイト
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401582
S3-1500
1缶(0.7L)
ブラック
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63401598
S3-1500
1缶(3L)
ブラック
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63401607
S3-1500
1缶(16L)
ブラック
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401616
S3-2000
1缶(0.7L)
レッド
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63401625
S3-2000
1缶(3L)
レッド
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63401634
S3-2000
1缶(16L)
レッド
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401643
S3-2700
1缶(0.7L)
ブラウン
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63401652
S3-2700
1缶(3L)
ブラウン
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63401668
S3-2700
1缶(16L)
ブラウン
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401677
S3-4000
1缶(0.7L)
イエロー
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63401686
S3-4000
1缶(3L)
イエロー
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63401695
S3-4000
1缶(16L)
イエロー
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401704
S3-6000
1缶(0.7L)
ブルー
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63401713
S3-6000
1缶(3L)
ブルー
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63401722
S3-6000
1缶(16L)
ブルー
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401738
S3-10
1缶(0.7L)
カラレス
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63401747
S3-10
1缶(3L)
カラレス
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63401756
S3-10
1缶(16L)
カラレス
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401765
S3-1100
1缶(0.7L)
ライトグレー
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63401774
S3-1100
1缶(3L)
ライトグレー
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63401783
S3-1100
1缶(16L)
ライトグレー
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401792
S3-2900
1缶(0.7L)
レッドウッド
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63401808
S3-2900
1缶(3L)
レッドウッド
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63401817
S3-2900
1缶(16L)
レッドウッド
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401826
S3-3500
1缶(0.7L)
オーク
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63401835
S3-3500
1缶(3L)
オーク
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63401844
S3-3500
1缶(16L)
オーク
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401853
S3-3700
1缶(0.7L)
チーク
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63401862
S3-3700
1缶(3L)
チーク
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63401878
S3-3700
1缶(16L)
チーク
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401887
S3-3900
1缶(0.7L)
パイン
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63401896
S3-3900
1缶(3L)
パイン
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63401905
S3-3900
1缶(16L)
パイン
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401914
S3-4900
1缶(0.7L)
メイズ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63401923
S3-4900
1缶(3L)
メイズ
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63401932
S3-4900
1缶(16L)
メイズ
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401948
S3-5900
1缶(0.7L)
グリンアンバー
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63401957
S3-5900
1缶(3L)
グリンアンバー
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63401966
S3-5900
1缶(16L)
グリンアンバー
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401975
S3-7500
1缶(0.7L)
オールナット
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63401984
S3-7500
1缶(3L)
オールナット
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63401993
S3-7500
1缶(16L)
オールナット
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870