S3-7500 エルフカラー 玄々化学工業 63401975

※色見本

S3-7500 エルフカラー 玄々化学工業 63401975
S3-7500 エルフカラー 玄々化学工業 63401975

エルフカラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(0.7L)
色調オールナット
内容量1缶(0.7L)注文コード63401975品番S3-7500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

極めて塗りやすい塗料です。
刷毛むらが目立ちません。塗りつぎむらが目立ちません。
塗料の乾燥が速いため、短時間で塗り重ねが可能です。
半つやけし。

用途
屋内木部全般
特性
速乾、半つや消
使用方法
原液使用(濃度調整はS3-10(カラレス)を使用)
主な用途
屋内木部
塗布方法
刷毛、ローラー
硬化時間(時間)
24
使用場所
屋内
色調
オールナット
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準塗布量(g/m2)
40~60(1回塗)
注意
※塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所に保管してください(凍結しない場所)
※ご使用前には塗料を充分撹拌してからご使用ください。
※塗布量が多すぎると乾燥が著しく遅くなり、ツヤムラ・乾燥不良の原因になりますのでご注意ください。また、塗布量が少なすぎると、塗料の性能が十分でない可能性があります。標準塗布量を遵守してください。
※塗装前に、素材の汚れ、ヤニ、ワックス等を除去してから塗装してください。
※5℃以下でのご使用は避けて下さい(乾燥時間が著しく遅くなります)。
※塗装時に使用した道具は温水石鹸で洗浄してください。時間が経って水で溶けない場合には、溶剤(アセトン)にて洗ってください。
※容器の缶が凹みやすくなっております。商品の品質自体に影響はございません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする