簡易デジタル膜厚計

簡易デジタル膜厚計 - 土牛
(3件のレビュー)

ウレタン防水材などのスピーディな膜厚検査をするための便利ツール。
デジタル表示で撮影に最適。
測定数値をデジタル表示簡易検査。

測定範囲(mm)0~10厚さ(mm)12全長(mm)110質量(g)40使用温度(℃)0~40機能0設定誤差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※テスト用ボタン電池が付属しています
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63399972ハリーデジタル
8,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63399972
2021-12-14
用途: ウレタン塗膜防水の膜厚検査に使用
株式会社さがみ塗装工業建設業・工事業

デジタル測定の機能があり、測定方法も簡易的に対応出来る機種として満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 63399972
2022-01-11
用途: 検査用
株式会社やの美装建設業・工事業

塗膜膜厚検査に使用。使いやすい。ゲージが見やすい。スタート時0に合わせるのも簡単で良い。

対象商品 : 63399972
2019-01-12
用途: 防水工事の膜厚確認
建設業・工事業

計測しやすく、小数点1位迄計測できて、扱いやすくとても満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする